{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E08X SDQCR/L04 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | DC.. 04T0.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 5,2 mm | |
Mittförskjutning L3 | 2,6 mm | |
Effektivt djup T | 1,1 mm | |
Halsbredd L4 | 4 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 26 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268113 8/04 | |
EAN / GTIN | 4062406583996 | |
Manufacturer number | 268113 8/04 |