DCGW 04T001 N

Article no.: 268098 N
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGW 04T001
Hörnradie 0,1 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
Eggutförande N
Skärdjup ap 0,05 mm - 1 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,035 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 800 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268098 N
EAN / GTIN 4062406575984
Manufacturer number 268098 N

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

PKD-utförande.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen