{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | VCGW 050101 | |
Hörnradie | 0,1 mm | |
Sort | BU7220 | |
Skärmaterial | CBN | |
Primäranvändning | H | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | G | |
Skärdjup ap | 0,03 mm - 0,08 mm | |
Matning f | 0,04 mm/v - 0,06 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 140 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268097 G | |
EAN / GTIN | 4062406578152 | |
Manufacturer number | 268097 G |