VBGW 110308 FN, MKD, Eggutförande: NS

Article no.: 266012 NS
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT
  • Möjlighet till efterskärpning: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VBGW 110308 FN
Hörnradie 0,8 mm
Sort MKD
Möjlighet till efterskärpning ja
Skärmaterial MKD
Beläggning obelagd
Skärförhållande kontinuerligt
Tolerans G
Eggutförande NS
Skärdjup ap 0,01 mm - 0,2 mm
Matning f 0,005 mm/v - 0,04 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 1 400 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 266012 NS
EAN / GTIN 4062406275815
Manufacturer number 266012 NS

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
PMMA Akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
kontinuerligt
 
vått minimal
 
vått maximal
 
torrt
 
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
Spånbrytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen