VBGW 110304 FN NS

Article no.: 266010 NS
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager
  • Möjlighet till efterskärpning: ja

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VBGW 110304 FN
Hörnradie 0,4 mm
Sort MKD
Möjlighet till efterskärpning ja
Skärmaterial MKD
Beläggning obelagd
Skärförhållande kontinuerligt
Tolerans G
Eggutförande NS
Skärdjup ap 0,01 mm - 0,2 mm
Matning f 0,005 mm/v - 0,04 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 1 400 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 266010 NS
EAN / GTIN 4062406274580

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
PMMA Akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
kontinuerligt
 
vått minimal
 
vått maximal
 
torrt
 
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
Spånbrytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen