VCGT 110304 FN PKD TWF GARANT

Article no.: 265882 TWF
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär VCGT 110304 FN
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort PKD
    Skärmaterial PKD
    Skärförhållande kontinuerligt
    Eggutförande TWF
    Skärdjup ap 0,3 mm - 1 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
    Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
    Skärhastighet vc för G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Spånvinkel 6 grad
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 265882 TWF
    EAN / GTIN 4045197452849
    Manufacturer number 265882 TWF

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Grafit
    N
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Grafit, glasfiber
    N

    Beskrivelse

    Utförande:

    PKD − polykristallin diamant, finkornig.
    Finbearbetning, vassa eggar för litet skärtryck.

    Användningsdata:

    För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen