{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DCGW 070204 FN | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | N | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Skärhastighet vc för NE-metaller | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Skärhastighet vc för G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Spånvinkel | 0 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 265835 N | |
EAN / GTIN | 4045197452702 | |
Manufacturer number | 265835 N |