{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Code ISO plaquette | DCGW 070202 FN | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | PCD | |
Type d'outils | PCD | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | N | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Vitesse de coupe vc pour métaux non ferreux | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) | 150 m/min - 600 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Spånvinkel | 0 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 265830 N | |
EAN / GTIN | 4045197502391 | |
Manufacturer number | 265830 N |