CCGT 09T308 FR GS höger PKD TWN GARANT

Article no.: 265823 TWN
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CCGT 09T308 FR
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort PKD
    Skärmaterial PKD
    Skärförhållande kontinuerligt
    Eggutförande TWN
    Skärdjup ap 0,5 mm - 7,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
    Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
    Skärhastighet vc för NE-metaller 300 m/min - 2 200 m/min
    Skärhastighet vc för G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
    Spånvinkel 6 grad
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 265823 TWN
    EAN / GTIN 4045197448972
    Manufacturer number 265823 TWN

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Grafit, glasfiber
    N

    Beskrivelse

    Utförande:

    PKD − polykristallin diamant, finkornig.
    Grovbearbetning, stabila skärkanter för stora skärdjup.

    Användningsdata:

    För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen