• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

CCMW 060204, BUX220, Eggutförande: M

Article no.: 265752 M
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
43 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMW 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort BUX220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande M
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 265752 M
EAN / GTIN 4045197818034
Manufacturer number 265752 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Engångsutförande.
  • Enskärigt.

Anmärkning:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen