VBGW 160404 KBN35M ME

Article no.: 265740 ME
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VBGW 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort KBN35M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 265740 ME
EAN / GTIN 4960664544684
Manufacturer number TBA05477

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen