CCMW 09T304 KBN05M ME

Article no.: 265632 ME
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CCMW 09T304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort KBN05M
    Skärmaterial CBN
    Skärförhållande kontinuerligt
    Eggutförande ME
    Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 265632 ME
    EAN / GTIN 4960664598861
    Manufacturer number TBN01196

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
    MultiEdge; 2 skär per vändskär.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen