This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

DCGW 11T302 BB 7220 G GARANT

Article no.: 265571 G

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGW 11T302
Sort BB7220
Skärmaterial VHM
Eggutförande G
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 250 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 265571 G
Manufacturer number 265571 G

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
oregelbundet
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Engångsutförande – ingen omslipning!
  • Enskärigt.

Anmärkning:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen