CCGW 060208 G

Article no.: 265409 G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCGW 060208
Hörnradie 0,8 mm
Sort BU7220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,12 mm
Matning f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 160 m/min
Eggutförande G
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 265409 G
EAN / GTIN 4045197895523
Manufacturer number 265409 G

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Bestyckad med 2 skär.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen