• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Klämvridhållarsats, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 10mm

Article no.: 265130 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN ISO 5610

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 10 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Passande vändskär CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
totallängd L 70 mm
Reservdel 269981 6
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 265130 10
EAN / GTIN 4062406384647
Manufacturer number 265130 10