{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Mute | |
Invändigt svarvdjup upp till | 15×D | |
Svängning | dämpad | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
totallängd L | 861 mm | |
Centrumförskjutning H grundstomme | 5 mm | |
icke monterbart område S | 288 mm | |
rekommenderad spännlängd | 200 mm | |
Montageskruvsats | 269026 3 | |
Instickskoppling för kylvätskeanslutning | 269208 | |
Högtryckskopplingsslang | 269207 | |
Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
Artikkelkode | 264938 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4062406773649 | |
Manufacturer number | 264938 DM/50 |