{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Mute | |
Invändigt svarvdjup upp till | 11×D | |
Svängning | dämpad | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
totallängd L | 330 mm | |
Centrumförskjutning H grundstomme | 2,5 mm | |
icke monterbart område S | 125 mm | |
rekommenderad spännlängd | 100 mm | |
Montageskruvsats | 269026 1 | |
Instickskoppling för kylvätskeanslutning | 269208 | |
Högtryckskopplingsslang | 269207 | |
passande utbytesskärhuvuden | 264834; 264835 | |
Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
Artikkelkode | 264894 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4062406231316 | |
Manufacturer number | 264894 QC/25 |