GARANT Master Mute utbytesskärhuvud DM/3

Article no.: 264839 DM/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

System / vändskärsstorlek Unit price incl. VAT
  • System: DM
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Master Mute
    Användning Vänster
    System DM
    Invändig ja
    Skaft / storlek 40 mm
    ISO-kod utbytbart skärhuvud PTFNL
    Passande vändskär TN.. 1604..
    Anliggningsvinkel 91 grad
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
    Mittförskjutning L3 27 mm
    totallängd L 26 mm
    Hävarm 259015 20
    Hävarmsskruv 259018 19
    Underläggsplatta 269005 15
    Produktslag Skärhuvud

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 264839 DM/3
    EAN / GTIN 4067263707967
    Manufacturer number 264839 DM/3

    Beskrivelse

    Passar till:

    Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

    Anmärkning:

    Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    From the same series "Master Mute" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen