{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 40 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SVUCR | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Anliggningsvinkel | 93 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 49 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 28 mm | |
Vändskärsskruv | 269028 49 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264838 DM/8 | |
EAN / GTIN | 4067263707912 | |
Manufacturer number | 264838 DM/8 |