{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | GL | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 16 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SDUCR | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Anliggningsvinkel | 93 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
Mittförskjutning L3 | 11 mm | |
totallängd L | 17 mm | |
Vändskärsskruv | 269028 38 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264830 GL/11 | |
EAN / GTIN | 4062406231446 | |
Manufacturer number | 264830 GL/11 |