{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Código ISO plaquita de corte | VCGT 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7310 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | AM | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Artikkelkode | 261459 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197672001 | |
Manufacturer number | 261459 HB7310 |