VCGT 110302 SP4019

Article no.: 261383 SP4019
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  343,69 / st.
  • from 10 st.
    NOK  286,45 / st.
on request
På lager
143 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär VCGT 110302
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort SP4019
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning UNI
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare 62
    Skärdjup ap 0,15 mm - 3 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 440 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 261383 SP4019
    EAN / GTIN 2050001939500
    Manufacturer number 5658506

    Användningstabell

    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen