VC.T 160408, Sort: HB7130-2

Article no.: 261374 HB7130-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  285,16 / st.
  • from 10 st.
    NOK  237,62 / st.
on request
På lager
810 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VCMT 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261374 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769260
Manufacturer number 261374 HB7130-2

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen