Invändig skärhållare stål vänster 32/16 mm GARANT

Article no.: 261349 32/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A32S SVUCR/L16
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär VC.. 1604..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
    Mittförskjutning L3 22 mm
    Spännhöjd L2 31 mm
    Huvudängd L1 33,5 mm
    totallängd L 250 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 2
    Underläggsplatta 269005 8
    Skruv förunder-läggs-platta 269013 2
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 261349 32/16
    EAN / GTIN 4045197656254
    Manufacturer number 261349 32/16

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen