Invändig skärhållare stål höger 25/16 mm GARANT

Article no.: 261344 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SVQCR/L16
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär VC.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 31,5 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 23 mm
Huvudängd L1 43 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261344 25/16
EAN / GTIN 4045197654137
Manufacturer number 261344 25/16

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen