{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | AH20R SVUCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
Spännhöjd L2 | 18 mm | |
Huvudängd L1 | 24 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 261335 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197654052 | |
Manufacturer number | 261335 20/11 |