Skärhållare 16/16 mm

Article no.: 261314 16/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVACR/L 1616M16
Passande vändskär VC.. 1604..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 2
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261314 16/16
EAN / GTIN 4045197798114
Manufacturer number 261314 16/16

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen