{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SVJCR/L 1212F11 | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 21,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 261312 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655943 | |
Manufacturer number | 261312 12/11 |