HOLEX Pro Skärhållare 20/11 mm

Article no.: 261301 20/11
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
55 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare SVJCR/L 2020K11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 24 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261301 20/11
EAN / GTIN 4067263109440
Manufacturer number 261301 20/11

Beskrivelse

Utförande:

Riktad kylning vid eggen.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G 1/8 tum - ingår i leveransen).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen