{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SVJCR/L 2525M11 | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 261300 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263109433 | |
Manufacturer number | 261300 25/11 |