VB.T 110304 HB7310 GARANT

Article no.: 261224 HB7310
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  274,60 / st.
  • from 10 st.
    NOK  228,81 / st.
on request
På lager
497 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VBGT 110304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7310
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261224 HB7310
EAN / GTIN 4045197696243
Manufacturer number 261224 HB7310

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen