{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | VBMT 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MF | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 261188 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257583 | |
Manufacturer number | 261188 HBT130 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VBMT 160404 HBT130
on request
På lager
276 styck i lager
NOK 175,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
768 styck i lager
|
on request
På lager
264 styck i lager
NOK 175,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
443 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 283,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 236,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kod vändskär | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HM |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Sort | HBT130 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Primäranvändning | M | M | M | M |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |