VBMT 160404 CCX

Article no.: 261182 CCX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  246,77 / st.
  • from 10 st.
    NOK  205,74 / st.
on request
På lager
57 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär VBMT160404
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort CCX
    Skärmaterial Cermet
    Beläggning belagd
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare PP
    Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 300 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 261182 CCX
    EAN / GTIN 4960664912148

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen