VBMT 160404, Sort: CA125P

Article no.: 261182 CA125P
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  297,22 / st.
  • from 10 st.
    NOK  247,66 / st.
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VBMT 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA125P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare HQ
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261182 CA125P
EAN / GTIN 4960664016686

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen