{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | VBMT 110304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7415-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | TIS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 110 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 261144 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749712 | |
Manufacturer number | 261144 HB7415-1 |