GARANT Master Eco svarvhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm

Article no.: 261136 20/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare SVJCR/L 2020X11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 95 mm
Skruvsats förvändskär 269023 1
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261136 20/11
EAN / GTIN 4067263122609
Manufacturer number 261136 20/11

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen