Invändig skärhållare stål vänster 20/11 mm GARANT

Article no.: 261131 20/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A20R SVQBR/L11
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 13 mm
Spännhöjd L2 19 mm
Huvudängd L1 20,5 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261131 20/11
EAN / GTIN 4045197656124
Manufacturer number 261131 20/11

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen