Invändig skärhållare stål 25/16 mm

Article no.: 261125 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SVJBR/L16
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VB.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 28 mm
Mittförskjutning L3 4,6 mm
Spännhöjd L2 24 mm
Halsbredd L4 16,5 mm
Huvudängd L1 44 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261125 25/16
EAN / GTIN 4045197778413
Manufacturer number 261125 25/16

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen