Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 20/11mm

Article no.: 261124 20/11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A20Q SVJBR/L11
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 2 mm
Spännhöjd L2 19 mm
Halsbredd L4 11 mm
Huvudängd L1 38 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 261124 20/11
EAN / GTIN 4045197778376
Manufacturer number 261124 20/11