HM-borrstång E.. SVUBL 93°, för vändskärplattor VB.., vänster

Article no.: 261119 16/11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E16R SVUBR/L 11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Huvudängd L1 16,5 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 261119 16/11
EAN / GTIN 4062406099831
Manufacturer number 261119 16/11