{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SVJBR/L 1616H11 | |
Passande vändskär | VB.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 21,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 261109 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655790 |