Skärhållare höger 25/16 mm GARANT

Article no.: 261106 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHBR/L 2525M16
Passande vändskär VB.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 21 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261106 25/16
EAN / GTIN 4045197655707

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar