Skärhållare höger 20/16 mm GARANT

Article no.: 261106 20/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SVHBR/L 2020K16
    Passande vändskär VB.. 1604..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 16 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 2
    Underläggsplatta 269005 8
    Skruv för underläggsplatta 269013 2
    Inställningsvinkel κ 107,5 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 261106 20/16
    EAN / GTIN 4045197655493
    Manufacturer number 261106 20/16

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen