{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SVJBR/L 1616X11 | |
Passande vändskär | VB.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 81 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269023 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 261102 16/11 | |
Manufacturer number | 261102 16/11 |