Alternative article:

TCMT 16T304 HB7140-1

Article no.: 260956 HB7140-1
Rabatt
160,89 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  153,99 160,89 NOK / st.
  • from 10 st.
    NOK  128,28 134,11 NOK / st.
on request
På lager
545 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TCMT 16T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260956 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819314
Manufacturer number 260956 HB7140-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen