TCMT 110204, Sort: HB7415-1

Article no.: 260952 HB7415-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  127,97 / st.
  • from 10 st.
    NOK  106,72 / st.
on request
På lager
623 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TCMT 110204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7415-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning S
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260952 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749682
Manufacturer number 260952 HB7415-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen