{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TCMT 110202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7140-2 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 230 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260950 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329602 | |
Manufacturer number | 260950 HB7140-2 |