Invändig skärhållare stål vänster 40/16 mm GARANT

Article no.: 260935 40/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 40 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A40T STFCR/L16
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Passande vändskär TC.. 16T3..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 49 mm
    Mittförskjutning L3 27 mm
    Spännhöjd L2 39 mm
    Huvudängd L1 37,5 mm
    totallängd L 300 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 2
    Underläggsplatta 269005 7
    Skruv förunder-läggs-platta 269013 2
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260935 40/16
    EAN / GTIN 4045197656087
    Manufacturer number 260935 40/16

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen