Invändig skärhållare stål höger 40/16 mm GARANT

Article no.: 260934 40/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A40T STFCR/L16
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TC.. 16T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 49 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
Spännhöjd L2 39 mm
Huvudängd L1 37,5 mm
totallängd L 300 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 7
Skruv förunder-läggs-platta 269013 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260934 40/16
EAN / GTIN 4045197656063
Manufacturer number 260934 40/16

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen