Invändig skärhållare i HSS höger 25/16 mm GARANT

Article no.: 260922 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH25R STFCR/L16
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Passande vändskär TC.. 16T3..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 28 mm
    Mittförskjutning L3 17 mm
    Spännhöjd L2 23 mm
    Huvudängd L1 40 mm
    totallängd L 200 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 8
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260922 25/16
    EAN / GTIN 4045197653468
    Manufacturer number 260922 25/16

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen